Motion
MCFR8Z
Extrémité de tige droite filetée femelle métrique - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06505344
N° MFRMCFR8Z
Prix12.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige droite filetée femelle métrique - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06505344
N° MFRMCFR8Z
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
Prix12.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    36 mm
  • Angle de désalignement
    28 °
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x 1.25
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MCF
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990050298

Aperçu

Description du fabricant
MCFR8Z BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion
  • Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer