Motion
HFL16
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, diamètre du filetage de la tige : 1 1/4-12, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06505350
N° MFRHFL16
Prix143.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 1.0000 po, diamètre du filetage de la tige : 1 1/4-12, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06505350
N° MFRHFL16
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
Prix143.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1 1/4-12
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Placage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HFL16
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    76200 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    HF
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990005564

Aperçu

Description du fabricant
HFL16 BOUT DE TIGE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer