Motion
PCMR6
PCMR6 - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-R 3/8-3/8
N° D’ARTICLE MI06505371
N° MFRPCMR6
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCMR6 - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-R 3/8-3/8
N° D’ARTICLE MI06505371
N° MFRPCMR6
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
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Largeur de la bille
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    9500 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    3/8-24
  • CUP_NON
    806990132321

Aperçu

Description du fabricant
PCMR6 BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, métal sur métal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer