Motion
MMF-M8Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505501
N° MFRMMF-M8Z
Prix62.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505501
N° MFRMMF-M8Z
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
Prix62.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Angle de désalignement
    18 o
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x 1.0
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.031 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    13591 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029038006

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MMF-M8Z MÉTRIQUE AVEC ZERK
  • Corps - Acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion.
  • Race - Acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion.
  • Balle - Acier allié, traité thermiquement, plaquée chrome dur.
  • Raccords de graissage disponibles pour les tailles -M5 et supérieures. Les unités sont fournies sans raccords de graissage. Lorsqu’un raccord de graissage est requis, précisez en ajoutant le suffixe « Z » ou « F ». Ex. : MM-M5Z = Raccord de type Zerk MM-M5F = Raccord de type affleurant.
  • Les capacités de charge s’appliquent uniquement aux extrémités de tige sans raccords de graissage. Pour connaître les capacités de charge avec les raccords, veuillez consulter votre succursale locale de Motion .
  • Les doublures Ptfe sont disponibles sur demande. Spécifiez en ajoutant le suffixe « T ». P. ex. : MM-M5T.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer