Motion
MGF-M16
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 1.5
N° D’ARTICLE MI06505538
N° MFRMGF-M16
Price$160.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 1.5
N° D’ARTICLE MI06505538
N° MFRMGF-M16
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
Price$160.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    28.58 mm
  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    38 mm
  • Largeur de la tête
    14.25 mm
  • Angle de désalignement
    23 o
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16 x 1.5
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5
  • Poids
    0.215 kg

Details

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    32223 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MGF
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6H-LH
  • CUP_NON
    190029035951

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MGF-M16 MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif