Motion
MG-M16Z
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 16 mm, taille du filetage de la tige : M16 x 2.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505565
N° MFRMG-M16Z
Prix116.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 16 mm, taille du filetage de la tige : M16 x 2.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505565
N° MFRMG-M16Z
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
Prix116.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    38 mm
  • Angle de désalignement
    23 o
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16 x 2.0
  • Taille du filetage
    M16x2.0
  • Poids
    0.215 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    32223 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6H-LH
  • CUP_NON
    190029036293

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MG-M16Z MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon