Motion
COM-M8
Roulement sphérique lisse - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de bague intérieure de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06505577
N° MFRCOM-M8
Prix40.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de bague intérieure de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06505577
N° MFRCOM-M8
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
Prix40.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    15.88 mm
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    12 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    14 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Poids
    0.024 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    59121 N
  • Série
    COM-M
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029022586

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE MÉTRIQUE COM-M8