Motion
AWF-M12Z
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.25, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505587
N° MFRAWF-M12Z
Prix186.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.25, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505587
N° MFRAWF-M12Z
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
Prix186.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.25
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    0.095 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    44490 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    AWF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029019128

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE AWF-M12Z AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif