Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.8750 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1.000 po
- Angle de désalignement17 o
- Hauteur totale5.5000 po
- Taille du filetage de la tige1-14
- Taille du filetage1-14
- Poids2.41 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale43541 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMG
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNS-2B-LH
- CUP_NON190029035241