Motion
HA0FML
Tige d’attache Eaton Vickers série NZ NFPA Heavy Duty - 3000 psi, 2.500 po de diamètre, montage sur chape, tige 1.750 po
N° D’ARTICLE MI06509715
N° MFRHA0FML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache Eaton Vickers série NZ NFPA Heavy Duty - 3000 psi, 2.500 po de diamètre, montage sur chape, tige 1.750 po
N° D’ARTICLE MI06509715
N° MFRHA0FML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.500 po
  • Taille de l’alésage
    2.500 po
  • Diamètre de la tige
    1.750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tige d’arrimage hydraulique robuste
  • Type de coussin
    Embout coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Style
    Tige d’arrimage hydraulique robuste
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
NZ10ELXN4KD028KG-HA0FML CYLINDRE
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes