Motion
41325-3056
Joint de compression - Style : 8922-PBI, taille 0.875 , matériau synthétique filé, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI06509739
N° MFR41325-3056
Prix192.89 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 8922-PBI, taille 0.875 , matériau synthétique filé, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI06509739
N° MFR41325-3056
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
Prix192.89 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.875 po
  • Type de lubrification
    Dispersion PTFE et vaseline
  • Numéro CUP du fabricant
    717744939144
  • Matériel
    Synthétique filé
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2250 pi/min
  • Température maximale ATM
    500 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-12 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    8922-PBI
  • CUP_NON
    717744939144

Aperçu

Description du fabricant
SYNTHÉTISEUR FILÉ 8922-PBI AVEC COINS PBI
  • Contrairement à la fibre d’aramide de p généralement utilisée pour le renforcement des coins
  • La fibre haute performance utilisée dans le 8922-PBI gère mieux les acides, est plus douce sur l’arbre ou le manchon, ce qui réduit l’usure et permet un fonctionnement à plus grande vitesse de l’arbre. Non contaminant, le 8922-PBI offre le service propre et fiable que les industries exigent, comme la fabrication de papier

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif