Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur11.6 po
- TailleM
Détails
- ApplicationPétrole et gaz, Fabrication d’acier et de métal, Construction
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Pays d’origineCN
- DescriptionGANTS D’IMPACT M ANSI 5
- Code d’harmonisation6116105520
- Numéro de catalogue du fabricantI2459M
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsImpact
- Type de protectionImpact
- CUP_NON43551063810
Aperçu
- PÂTE EN NITRILE SANDY