Motion
159060282
Portion individuelle – POINÇON DE FRUIT, format d’emballage de 1.0 oz, donne 20 oz
N° D’ARTICLE MI06513811
N° MFR159060282
Prix0.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Portion individuelle – POINÇON DE FRUIT, format d’emballage de 1.0 oz, donne 20 oz
N° D’ARTICLE MI06513811
N° MFR159060282

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8
  • Longueur du boîtier
    9
  • Poids de la caisse
    7.45
  • Largeur du boîtier
    14.88
  • Taille de l’emballage
    1.0 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans sucre
  • Marque
    Bâton EverLyte
  • Description de la catégorie
    Portion individuelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange de boissons en poudre à saveur de punch aux fruits en bâtonnets 20 oz Yield SQWINCHER® EverLyte, sans couleur ajoutée, sucré et aromatisé naturellement
  • Saveur
    POINÇON À FRUITS
  • Formulaire
    Poudre
  • Vie
    12 LUN.
  • Quantité du colis
    96
  • Quantité de colis par caisse
    96
  • Énoncé de la proposition 65
  • CUP_NON
    075880165125
  • Rendement
    20 oz

Aperçu

Description du fabricant
159060970 PERFORATRICE EN POUDRE EVERLYTE 20OZ FR
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Aromatisé naturellement
  • Aucun édulcorant artificiel
  • Aucune couleur ou teinture ajoutée
  • Aucun agent de conservation
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Ajouter à 20 oz liq. d’eau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon