Motion
R412010796

AVENTICS
R412010796

Microfiltre - 25 scfm, 1/2 ports BSPP, Drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI06522200
N° MFRR412010796
Prix518.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010796

Microfiltre - 25 scfm, 1/2 ports BSPP, Drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI06522200
N° MFRR412010796
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
Prix518.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 BSPP
  • Poids
    2.12 lb

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Microfiltre
  • Débit d’air maximal
    25 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE R412010796

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif