Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Facteur de service1.00
- Couple77.89 pi-lb
- Poids21.35 lb
Détails
- Régime de base475 tr/min à 575 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionProlongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge3.20–3.10 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge60.0 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382102470
- Courant maximal admissible1.6 A, 3.1 à 3.2 A
- ModèleP063ELW5034015B
- Catégorie de moteurMoteur de ventilateur de condenseur commercial
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur12
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBande
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382102470