Motion
39290-2563
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 2900 , fibre aramide avec reliure en nitrile, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525196
N° MFR39290-2563
Prix324.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 2900 , fibre aramide avec reliure en nitrile, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525196
N° MFR39290-2563
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
Prix324.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.094 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Hydrocarbures alophatiques, essence, huiles, eau
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre aramide avec liant en nitrile
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074230124
  • Matériel
    Fibre aramide avec liant en nitrile
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Style
    2900
  • CUP_NON
    191074230124

Aperçu

Description du fabricant
39290-2563 0.094 po THX X 60 po X 60 po
  • Excellente scellabilité
  • Stabilité thermique améliorée
  • Bon pour le service général