Motion
39060-2808
Feuille de joint d’étanchéité haute pression MULTI-SWELL® - style 3760 , fibre synthétique avec reliure en caoutchouc exclusif, marque, 0.125 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur bleu/blanc cassé
N° D’ARTICLE MI06525433
N° MFR39060-2808
Prix2,476.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression MULTI-SWELL® - style 3760 , fibre synthétique avec reliure en caoutchouc exclusif, marque, 0.125 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur bleu/blanc cassé
N° D’ARTICLE MI06525433
N° MFR39060-2808
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
Prix2,476.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 po
  • Longueur totale
    180 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Couvercles d’accès, brides d’eau moulées, compresseurs, boîtes d’engrenages, génératrices, trous de poing/puits d’homme, pompes, lunettes de visée, transformateurs
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu/Blanc cassé
  • Composition
    Fibre synthétique avec liant en caoutchouc exclusif
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074193030
  • Matériel
    Fibre synthétique avec liant en caoutchouc exclusif
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    34.5 bars
  • Pression max. (PSI)
    500 psi
  • Style
    3760
  • CUP_NON
    191074193030

Aperçu

Description du fabricant
39060-2808 0.125 po THX X 60 po X 180 po
  • Crée une charge compressive dans les brides légères dans le service d’huile et d’eau
  • Plus universel que les joints d’étanchéité qui gonflent dans l’huile seulement - réduit l’inventaire
  • Fonctionne bien dans les brides qui peuvent écraser un joint en élastomère, permettant une utilisation dans un large éventail d’applications
  • Plus compressibles que les joints et joints en fibre standard à faible charge
  • Facile à couper et à manipuler - extrêmement flexible, minimise le gaspillage
  • Remplace les joints en fibre végétale dans de nombreuses applications - ne suinte pas, améliorant la sécurité de l'usine
  • Scelle les brides dans des conditions « moins que parfaites » minimisant l’entretien
  • Spécifiez 3760-U pour les applications nécessitant des joints d’étanchéité approuvés NSF 61 (eau potable).