Spécifications
Dimensions
- Longueur40 po
- Longueur totale40 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Largeur totale40 po
- Épaisseur0.125 po
- Largeur40 po
Détails
- DemandesSystèmes d’échappement marins et terrestres, processus de gazéification de la biomasse, production de pétrole et de gaz, traitement des minéraux et des engrais, processus d’incinération, systèmes de cogénération, équipement de turbocompresseurs, équipement de séchage des procédés
- MarqueMarque
- CouleurBlanc
- CompositionExclusif
- Code d’harmonisation6815990000
- Numéro CUP du fabricant191074200134
- MatérielExclusif
- Température maximale1832 °F
- Pression max. (bar)34.5 bars
- Pression max. (PSI)500 psi
- Style4122-FC
Aperçu
- Température extrême - Peut résister à des températures élevées, que ce soit en continu ou dans des conditions de thermocyclageRésistance chimique - La fomulation exclusive est résistante à une vaste gamme de produits chimiques : Tétrachlorure de titane, sels de molton et autres oxydants lourdsRésistance à l’oxydation - Contient des matériaux exclusifs qui offrent des caractéristiques de perte de poids améliorées par rapport aux autres solutions à haute températureHydrophobe (résistant à l’eau) - Résiste à l’eau et fournit une isolation électrique, réduisant ainsi la possibilité de corrosion entre les brides fabriquées en métaux dissemblablesSe détache facilement des brides - Ne colle pas aux brides pour faciliter et accélérer le retrait des joints d’étanchéité