Motion
39505-2802
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style IFG-5500, fibre inorganique avec liant en nitrile, marque, 0.031 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur grise
N° D’ARTICLE MI06525442
N° MFR39505-2802
Prix583.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style IFG-5500, fibre inorganique avec liant en nitrile, marque, 0.031 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur grise
N° D’ARTICLE MI06525442
N° MFR39505-2802
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
Prix583.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 po
  • Longueur totale
    180 po
  • Épaisseur globale
    0.031 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.031 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Eau, hydrocarbures aliphatiques, huiles, essence, vapeur saturée, gaz inertes, la plupart des réfrigérants
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Fibre inorganique avec liant au nitrile
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074230759
  • Matériel
    Fibre inorganique avec liant au nitrile
  • Température maximale
    800 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Style
    IFG-5500

Aperçu

Description du fabricant
39505-2802 0.031 po THX X 60 po X 180 po
  • Joint plus serré
  • Excellente stabilité thermique avec perte de poids minimale
  • La réduction de la relaxation du fluage et l’amélioration de la rétention du couple offrent une étanchéité optimale
  • Résistant à la température
  • Résiste à une température de fonctionnement continue allant jusqu’à 290 °C ( 550 °F) et à un pic maximal de 425 °C ( 800 °F)
  • Le style IFG-5500 a réussi l’essai de résistance au feu Garlock et est approuvé par ABS Fire-Safe Type.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté