Motion
FHL202-10-NLC
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 0.9400 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06526750
N° MFRFHL202-10-NLC
Price$38.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 0.9400 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06526750
N° MFRFHL202-10-NLC
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
Votre prix38.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5/8 po
  • Inner Ring Width  
    0.6260 po
  • Outer Ring Width  
    0.4331 po
  • Outside Diameter  
    1.3780 po
  • Largeur totale
    0.9400 po

Details

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590050031
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHL
  • CUP_NON
    1200106799061

Aperçu

Description du fabricant
FHL202-10N INSERT MONTÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté