Motion
P2B520-ISN-307FR - SN520

DODGE
P2B520-ISN-307FR - SN520

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06538837
N° MFRP2B520-ISN-307FR - SN520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B520-ISN-307FR - SN520

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06538837
N° MFRP2B520-ISN-307FR - SN520
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.4094 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.5280 à 12.8740 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3048 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER P2B520-ISN-307FR - SN520
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good