Spécifications
Dimensions
- Longueur totale16 po
- Poids1.85 lb
Détails
- ApplicationMaçonnerie
- Type de ciseauMise à l’échelle
- MatérielAcier
- Quantité du colis1
- Forme de tigeFDS
- CUP_NON885911284257
Aperçu
- La conception en acier double est très résistante aux chocs et aux chocs La pointe résistante à l’usure et à la résistance élevée augmente la durabilité et réduit le temps d’arrêt La tige résistante aux chocs et à la durabilité élevée empêche les bris et augmente la productivité