Motion
CCS4B2T61
Moteur Leeson Severe Duty - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1755 tr/min de base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06539475
N° MFRCCS4B2T61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Leeson Severe Duty - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1755 tr/min de base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06539475
N° MFRCCS4B2T61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.5 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    205
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Conforme aux spécifications Ford EM1-1996 Conceptions de plomb 460 volts - 3 Construction en fonte intégrale Isolation de classe F Construction à roulements à billes blindés
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    6.0/3.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720060896
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    2 HP, 230/460 V, Severe Duty
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    2 HP, 230/460 V, Severe Duty
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2 1800 LM32862 TEFC 230/460 145T