Motion
530BRC-36M
VARIATEUR SCR CHÂSSIS 120VAC/90VDC 1/8-1HP RELAIS INVERSE 3/MIN
N° D’ARTICLE MI06550720
N° MFR530BRC-36M
Prix1,721.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VARIATEUR SCR CHÂSSIS 120VAC/90VDC 1/8-1HP RELAIS INVERSE 3/MIN
N° D’ARTICLE MI06550720
N° MFR530BRC-36M
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
Prix1,721.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.0000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    6.7000 po
  • Poids
    40.0000 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    La commande de vitesse c.c. haut de gamme de Dart est fiable, polyvalente et économique. Évalué à 3 chevaux, il offre de nombreuses fonctions de série généralement offertes en option. La commande de la série Dart 500 combine une conception d’ingénierie avancée, une sélection minutieuse des composants et un contrôle de qualité rigoureux pour offrir un excellent contrôle SCR dès le départ. Des circuits fiables et éprouvés offrent des caractéristiques de performance auparavant disponibles uniquement dans des commandes plus coûteuses. Tout en offrant une large gamme de fonctions standard, de nombreuses options étendent rapidement et facilement les capacités de la série 500 pour répondre aux exigences spécifiques des applications. Faisant partie intégrante d’une gamme de produits de qualité distinguée, la série 500 est représentative de l’effort continu de Dart pour fournir des contrôles fiables et polyvalents aux équipementiers, aux distributeurs et au marché industriel.
  • Puissance maximale
    2 hp
  • Puissance minimale
    1/8 hp
  • Tension du moteur
    90/180 V
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Tension d’alimentation
    120/240 V

Aperçu

Description du fabricant
RELAIS DE CHÂSSIS DE VARIATEUR 530BRC-36M C.C.
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Réglages de puissance réglables
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (60–120 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Limite de courant réglable
  • Accélération et décélération linéaires réglables
  • Relais d’interruption de l’alimentation embarqué (versions RC et RE)
  • Sortie de surintensité à semi-conducteurs
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Mode suiveur de tension - signal isolé (0–12 VCC)
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance