Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.3000 po
- Longueur totale4.7800 po
- Largeur totale5.5300 po
- Poids2.50 lb
Détails
- Tension d’entrée du variateur12/48V
- Valeur nominale du boîtierNEMA 4X
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Alimentation basse tension (12-48Vdc)
- Châssis et modèles fermés
- Fonctionnement silencieux - commutation haute fréquence (65E10 et 20)
- Barrette de raccordement de barrière
- Vitesse minimale réglable (0-30 % de la base)
- Vitesse maximale réglable (50-100 % de la base)
- Compensation IR réglable (régulation de la vitesse)
- Limite de courant réglable (jusqu’à 200 % de la valeur nominale continue)
- Accélération réglable (0-10 secondes)
- Expédié avec la trousse de récipient rapide 5KΩ
- Circuit de blocage de faible puissance pour démarrage/arrêt du moteur
- Régulation de la vitesse de base de 1 % sur la plage de 30:1 vitesse
- Température ambiante de -10° à +45°C
- Capacité de surcharge : 150 % pendant une minute
- Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
- Rétractable actuel à une température de 80°C dissipateur thermique (65E40 et 60)