Motion
CF-H60
Encodeur à montage frontal C série CF
N° D’ARTICLE MI06550734
N° MFRCF-H60
Prix829.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encodeur à montage frontal C série CF
N° D’ARTICLE MI06550734
N° MFRCF-H60
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
Prix829.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.6500 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse de ramassage à effet Hall de la série CF peut être utilisée à la place de la série PU E ou OPU pour surveiller les vitesses du moteur lorsque l’accès à l’arbre du moteur est autrement impossible. La série CF se monte directement sur la face NEMA « C » d’un moteur. Il fonctionne à un niveau de 4.5 à 24 volts produisant une sortie d’onde carrée qui peut être utilisée avec les tachymètres, les commandes en boucle fermée ou d’autres dispositifs numériques de Dart.
  • Série
    Série CF

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE VITESSE CF-H60 , MONTAGE EN C
  • La trousse comprend un anneau frontal du moteur, du matériel de montage et un disque de détection (montage sur arbre)
  • Disque de détection étanche à la poussière, à l’huile et à l’eau
  • Tension d'alimentation +4.5 à +24VDC
  • Plage de température ambiante de -40° à +125°C
  • NPN éviers de sortie collecteur ouvert 20mA max