Motion
P4B520-ISAF-307L MOD

DODGE
P4B520-ISAF-307L MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 3-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06551098
N° MFRP4B520-ISAF-307L MOD
Prix3,239.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B520-ISAF-307L MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 3-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06551098
N° MFRP4B520-ISAF-307L MOD
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
Prix3,239.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.1600 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    65500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    81500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
081353 P4B520-ISAF-307L MOD