Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre7.60 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.3200 po, 312.92 mm
- Dimension C de la longueur totale12.32 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids29.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.;Unipolaire et triphasé;Tefc;Teao;et la construction Odp.;La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre; fonctionnement à 115/208-230 V à 60Hz. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur agricole, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 56C images, TEFC
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge11.00 / 5.40–5.50 A
- Efficacité de la pleine charge70.50 %
- Couple de pleine charge36.00 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricant117880.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720003770
- ModèleM6C17FC180A
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720003770
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
- La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.