Motion
HG-28 X25FT

GATES RUBBER CO
HG-28 X25FT

Protège-manchon en nylon - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI06551565
N° MFRHG-28 X25FT
Price$6.87/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
HG-28 X25FT

Protège-manchon en nylon - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI06551565
N° MFRHG-28 X25FT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.87 $/pi

Spécifications

Details

  • Type d’accessoire
    Manchon de protection
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    Les manchons en nylon Gates jouent un rôle double : (1) ils offrent une excellente résistance à l’abrasion pour protéger chaque tuyau; et (2) ils peuvent être utilisés pour regrouper plusieurs ensembles de tuyaux ensemble pour une protection maximale.
  • Type de fin
    HG
  • Type de raccord
    Protection de tuyau
  • Code d’harmonisation
    5909.00.2000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    072053170351

Aperçu

Description du fabricant
G81801-0028 HG28 MANCHON EN NYLON 25FT
  • Les temps d’arrêt et les coûts d’entretien sont réduits; ces manchons en nylon sont uniques parce qu’ils forment une couche de protection supplémentaire contre les forces abrasives; des milliers de minuscules filaments en nylon, tissés dans le fil texturé, « riz » en un bouclier autorenouvelable extrêmement résistant à l’abrasion sévère; cette gaine en nylon a l’approbation MSHA pour la résistance aux flammes; ajoutez 1/8 po pour l’installation; REMARQUE : Assurez-vous de chauffer les bords coupés du manchon de tuyau en nylon. Vous devrez peut-être utiliser une pince à bande ou une attache en nylon pour bien fixer le manchon.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté