Motion
EM4115T-58
Moteur à usage général - 50 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 400 V, cadre 326T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1470 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06554285
N° MFREM4115T-58
Prix15,143.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 50 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 400 V, cadre 326T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1470 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06554285
N° MFREM4115T-58
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
Prix15,143.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Dimension C de la longueur totale
    30.28 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    800 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1470 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.90 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    781568773758
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    400 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile - Delta Run
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568773758

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR EM4115T-58-50HP-50HZ