Spécifications
Détails
- CUP_NON641817098585
Aperçu
- Détecte les gaz combustibles dans la LIE et/ou la plage de pourcentages de volume, l’oxygène, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène, le dioxyde de soufre, l’ammoniac, le chlore, les COV et bien d’autres selon la configuration du capteur
- Boîtier robuste en polycarbonate surmoulé offrant une durabilité inégalée, y compris la capacité de survivre à une chute de 10 pi (certifié IP65 )
- La pompe intégrée éprouvée sur le terrain fournit un débit de gaz constant, éliminant les préoccupations des composants fixés à l’extérieur
- Les capteurs haute performance XCell durent plus longtemps
- Durée de vie typique supérieure à 4 ans pour les capteurs combustibles, O2, CO/H2S, SO2, CO/NO2 et CO (haute concentration), supérieure à 3 ans pour les capteurs NH3 et Cl2
- La plupart des temps de réponse du capteur et d’effacement sont inférieurs à 15 secondes
- Nécessite environ la moitié du gaz d’essai généralement utilisé pour l’étalonnage et les tests de résistance aux chocs
- Le test de fonctionnement rapide donne des résultats en moins de 10 secondes pour la plupart des configurations de capteurs courantes
- Durée d’étalonnage de 60 secondes pour la plupart des configurations de capteurs courantes
- L’option MotionAlert indique aux autres que l’utilisateur est devenu immobile
- InstantAlert fournit une alarme manuelle pour signaler une situation potentiellement dangereuse
- L’option PID permet une réponse COV précise et fiable avec des facteurs de référence programmables
- Les gros boutons et l’écran lumineux facilitent l’utilisation, même lorsque les utilisateurs portent des gants
- Un avertissement exclusif de fin de vie du capteur avertit les utilisateurs lorsque le capteur de l’appareil approche de sa fin de vie
- Le logiciel polyvalent MSA Link de , qui permet aux utilisateurs de transmettre des données à un ordinateur
- Compatible avec le système de test GALAXY® GX2 et le logiciel MSA Link Pro pour la gestion de parc de véhicules
- Bluetooth sans fil
- Marchés : Construction, pompiers, industrie générale, pétrole et gaz, services publics
- Fabricant : MSA