Motion
10165446
10165446
N° D’ARTICLE MI06556052
N° MFR10165446
Prix10,128.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10165446
N° D’ARTICLE MI06556052
N° MFR10165446
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
Votre prix10,128.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    641817098592

Aperçu

Description du fabricant
10165446 ALTAIR 5X PID - LEL, O2, CO/H2S
  • Détecte les gaz combustibles dans la LIE et/ou la plage de pourcentages de volume, l’oxygène, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène, le dioxyde de soufre, l’ammoniac, le chlore, les COV et bien d’autres selon la configuration du capteur
  • Boîtier robuste en polycarbonate surmoulé offrant une durabilité inégalée, y compris la capacité de survivre à une chute de 10 pi (certifié IP65 )
  • La pompe intégrée éprouvée sur le terrain fournit un débit de gaz constant, éliminant les préoccupations des composants fixés à l’extérieur
  • Les capteurs haute performance XCell durent plus longtemps
  • Durée de vie typique supérieure à 4 ans pour les capteurs combustibles, O2, CO/H2S, SO2, CO/NO2 et CO (haute concentration), supérieure à 3 ans pour les capteurs NH3 et Cl2
  • La plupart des temps de réponse du capteur et d’effacement sont inférieurs à 15 secondes
  • Nécessite environ la moitié du gaz d’essai généralement utilisé pour l’étalonnage et les tests de résistance aux chocs
  • Le test de fonctionnement rapide donne des résultats en moins de 10 secondes pour la plupart des configurations de capteurs courantes
  • Durée d’étalonnage de 60 secondes pour la plupart des configurations de capteurs courantes
  • L’option MotionAlert indique aux autres que l’utilisateur est devenu immobile
  • InstantAlert fournit une alarme manuelle pour signaler une situation potentiellement dangereuse
  • L’option PID permet une réponse COV précise et fiable avec des facteurs de référence programmables
  • Les gros boutons et l’écran lumineux facilitent l’utilisation, même lorsque les utilisateurs portent des gants
  • Un avertissement exclusif de fin de vie du capteur avertit les utilisateurs lorsque le capteur de l’appareil approche de sa fin de vie
  • Le logiciel polyvalent MSA Link de , qui permet aux utilisateurs de transmettre des données à un ordinateur
  • Compatible avec le système de test GALAXY® GX2 et le logiciel MSA Link Pro pour la gestion de parc de véhicules
  • Bluetooth sans fil
  • Marchés : Construction, pompiers, industrie générale, pétrole et gaz, services publics
  • Fabricant : MSA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif