Motion
MC657G
Manille d’ancrage – 1-1/2 po, capacité de 17 tonnes, matériau de carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI06556114
N° MFRMC657G
Prix274.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage – 1-1/2 po, capacité de 17 tonnes, matériau de carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI06556114
N° MFRMC657G
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
Prix274.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    1.63 po
  • Diamètre de l’œil
    1.77 po
  • Longueur intérieure de la manille
    5.63 po
  • Largeur de manille intérieure
    3.50 po
  • Largeur intérieure
    2.4100 po
  • Diamètre de la broche
    1.6300 po
  • Taille de la manille
    1-1/2 po
  • Poids
    17.20 lb
  • Largeur entre les yeux
    2.41 po
  • Limite de charge de travail
    17 tonnes

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Carbone
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    RR-C-271
  • Type
    Manille d’ancrage à goupille vissée
  • Capacité de poids
    17 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
MC657G CHÂSSIS DE 1-1/2 PO, 17 TONNES