Motion
37688GREY

AKRO-MILS
37688GREY

Contenant mural droit - Gris, plastique, polymères de qualité industrielle, 8.25 x 23.75 x 15.75 po, capacité de poids : 83 lb
N° D’ARTICLE MI06556881
N° MFR37688GREY
Prix38.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
37688GREY

Contenant mural droit - Gris, plastique, polymères de qualité industrielle, 8.25 x 23.75 x 15.75 po, capacité de poids : 83 lb
N° D’ARTICLE MI06556881
N° MFR37688GREY
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
Prix38.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    8.25 x 23.75 x 15.75 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    8.25 po
  • Longueur
    23.75 po
  • Hauteur extérieure
    8.25 po
  • Longueur extérieure
    23.75 po
  • Largeur extérieure
    15.75 po
  • Hauteur totale
    8.25 po
  • Longueur totale
    23.75 po
  • Largeur totale
    15.75 po
  • Largeur
    15.75 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    4
  • CUP_NON
    032903324624
  • Capacité de poids
    83 lb

Aperçu

Description du fabricant
37688GREY 23-3/4 X 15-3/4 X 8-1/4
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Épaisseur de paroi de 1 po pour un empilage sûr
  • Les murs droits permettent un cubage efficace dans les camions et sur les palettes
  • Capacité pondérale de 83 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté