Motion
HVW25V2E6
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 284T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560782
N° MFRHVW25V2E6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 284T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560782
N° MFRHVW25V2E6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    73.9 pi-lb
  • Poids
    380 lb

Détails

  • Régime de base
    1465 tr/min à 1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Bon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    29.80 / 60.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110154
  • Courant maximal admissible
    29.8 A, 36 A, 60 A, 72 A
  • Modèle
    FH18
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6310-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
25 HP 1775 et 1465 tr/min HVW25V2E6
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon