Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286T
- Dimension C de la longueur totale24.8 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple88.8 pi-lb
- Poids410 lb
Détails
- Régime de base1460 tr/min à 1775 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionBon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
- Mot-clé de description30 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge34.00 / 69.00 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382110178
- Courant maximal admissible34 A, 43 A, 69 A, 86 A
- ModèleFH20
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6310-2RS-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min