Motion
HVW5V2E6
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 184T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560793
N° MFRHVW5V2E6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 184T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560793
N° MFRHVW5V2E6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    15 pi-lb
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Régime de base
    1435 tr/min à 1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Bon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382109301
  • Courant maximal admissible
    6.3 A, 7.7 A, 12.5 A, 15.3 A
  • Modèle
    FH04
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
5 HP 1755 et 1435 tr/min HVW5V2E6