Motion
VEM31112
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement OUVERT, 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06561763
N° MFRVEM31112
Prix917.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement OUVERT, 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06561763
N° MFRVEM31112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix917.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.23 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    81.10 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    781568764039
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568764039

Aperçu

Description du fabricant
VEM31112 3/4 1800 ODP 208-230/460 56C