Motion
16EFG6K-MTF X25FT

GATES RUBBER CO
16EFG6K-MTF X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.53 po, Pression de service 6000 psi / 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi / 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562147
N° MFR16EFG6K-MTF X25FT
Prix3,224.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16EFG6K-MTF X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.53 po, Pression de service 6000 psi / 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi / 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562147
N° MFR16EFG6K-MTF X25FT
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
Votre prix3,224.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.53 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    24000 psi / 1654.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46514042
  • Numéro CUP du fabricant
    072053508055
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    EFG6K est recommandé pour les applications à pression extrêmement élevée et à impulsion élevée comme les transmissions hydrostatiques. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec le couvercle de MegaTuff s’assurant qu’il dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard lors des essais d’abrasion tuyau-tuyau et tuyau-métal selon la norme ISO 6945 et offrant une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    EFG6K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053508055
  • Pression de service
    6000 psi / 413.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 16EFG6K-MTFX25FT