Motion
20EFG4K-MTF X25FT

GATES RUBBER CO
20EFG4K-MTF X25FT

Flexible hydraulique EFG4K - DI 1-1/4 po, D.E. 1.85 po, Pression de service 4000 psi / 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI06562175
N° MFR20EFG4K-MTF X25FT
Prix2,333.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20EFG4K-MTF X25FT

Flexible hydraulique EFG4K - DI 1-1/4 po, D.E. 1.85 po, Pression de service 4000 psi / 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI06562175
N° MFR20EFG4K-MTF X25FT
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
Prix2,333.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    8.2 po / 208.3 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.85 po
  • Plage de longueur du segment
    121 à 200 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Mot-clé de description
    SAE 100R12
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46514019
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053506044
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications à très haute pression et à impulsion élevée, le tuyau EFG4K est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R12
  • Marque de commerce
    EFG4K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053506044
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 20EFG4K-MTF