Motion
12M4K-MTF X50FT

GATES RUBBER CO
12M4K-MTF X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.17 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562192
N° MFR12M4K-MTF X50FT
Prix2,170.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12M4K-MTF X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.17 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562192
N° MFR12M4K-MTF X50FT
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
Votre prix2,170.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.8 po / 96.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.17 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574024
  • Numéro CUP du fabricant
    072053437157
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau Global M4K est recommandé pour les applications hydrauliques à haute pression. Facile à acheminer et à installer dans les zones extrêmement étroites. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    M4K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053437157
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 12M4K-MTF