Motion
46572507
Flexible hydraulique Global G2 - DI 1-1/2 po, DI 2.15 po, pression de service 1300 psi, pression d'éclatement 5000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562236
N° MFR46572507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible hydraulique Global G2 - DI 1-1/2 po, DI 2.15 po, pression de service 1300 psi, pression d'éclatement 5000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562236
N° MFR46572507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.15 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    SAE 100R2 Type AT
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572507
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053549362
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053549362
  • Pression de service
    1300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 24G2
  • 4 à -20 validé avec MegaCrimp; -24, -32 avec GlobalSpiral Plus
  • Normes : Satisfait ou dépasse les exigences ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. SAE 100R2AT
  • Conforme à la désignation d’acceptation de résistance aux flammes MSHA 2G
  • 50 % du rayon de courbure SAE 100R2 à la pression de service nominale
  • Approbations de type : DNV, GL, LR, BV et ABS
  • Couverture : Approuvé par la MSHA
  • Plage de température : -40C à +100C / -40F à +212F