Motion
24G1H X50FT

GATES RUBBER CO
24G1H X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1-1/2 po, DE 1.96 po, Pression de service 725 psi/ 50 bar, Pression d'éclatement 2900 psi/ 199.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562273
N° MFR24G1H X50FT
Prix2,611.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24G1H X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1-1/2 po, DE 1.96 po, Pression de service 725 psi/ 50 bar, Pression d'éclatement 2900 psi/ 199.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562273
N° MFR24G1H X50FT
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
Prix2,611.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 po / 508 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.96 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2900 psi / 199.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    GSC - Type M
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574111
  • Numéro CUP du fabricant
    770075323761
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau Global G1H est recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique à haute température et à moyenne pression. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les fluides à base de pétrole et les esters de phosphate.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    G1H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075323761
  • Pression de service
    725 psi / 50 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 24G1H X 50FT