Motion
6MEGATECH G5TB X50FT

GATES RUBBER CO
6MEGATECH G5TB X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.76 po, Pression de service 3000 psi/ 206.8 bar, Pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI06562294
N° MFR6MEGATECH G5TB X50FT
Prix1,059.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6MEGATECH G5TB X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.76 po, Pression de service 3000 psi/ 206.8 bar, Pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI06562294
N° MFR6MEGATECH G5TB X50FT
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
Prix1,059.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.76 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574071
  • Numéro CUP du fabricant
    770075323297
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® G5TB est recommandé pour les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites d’huile rotatives.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de retour d’air MegaTech® G5TB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075323297
  • Pression de service
    3000 psi / 206.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
6MEGATECH G5TB FLEXIBLE