Motion
12LOLB X25FT

GATES RUBBER CO
12LOLB X25FT

Tuyau hydraulique LOL - DI 3/4 po, DI 1.06 po, pression de service 300 psi / 20.7 bar, pression d'éclatement 1200 psi / 82.7 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562351
N° MFR12LOLB X25FT
Prix188.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12LOLB X25FT

Tuyau hydraulique LOL - DI 3/4 po, DI 1.06 po, pression de service 300 psi / 20.7 bar, pression d'éclatement 1200 psi / 82.7 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562351
N° MFR12LOLB X25FT
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
Prix188.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    7 po / 177.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.06 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi / 82.7 bars
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32842276
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053549201
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, l’eau, les solutions antigel au glycol, les huiles de lubrification du moteur et l’air; le tuyau et les raccords Lock-On ne sont PAS recommandés pour les applications de surpression ou les applications critiques, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux. Ne pas utiliser pour l’essence ou le diesel, à moins d’une approbation par Gates H/C Product Application.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Normes respectées
    MSHA 2G
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique LOL Plus
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053549201
  • Pression de service
    300 psi / 20.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 12LOLB
  • Disponible en 6 couleurs pour un codage couleur facile
  • Validé avec les accouplements réutilisables Lock-On Plus
  • Plage de température : -40C à +100C / -40F à +212F Air seulement -40C à +71C / -40F à +160F
  • Facteur de conception : 4:1
  • Pour les émulsions d’eau, voir le tableau des limites de température