Motion
16C5CXH X50FT

GATES RUBBER CO
16C5CXH X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 7/8 po DI, 1.23 po DE, 800 psi / 55.2 bar Pression de service, 3200 psi / 220.6 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI06562354
N° MFR16C5CXH X50FT
Prix1,737.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16C5CXH X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 7/8 po DI, 1.23 po DE, 800 psi / 55.2 bar Pression de service, 3200 psi / 220.6 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI06562354
N° MFR16C5CXH X50FT
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
Votre prix1,737.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    7.4 po / 188 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.23 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    3200 psi / 220.6 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester et en tissu
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36584006
  • Numéro CUP du fabricant
    770075567332
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150°C / +302 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Conduites d’huile lubrifiante à haute température pour camions et autobus routiers, construction hors route et véhicules agricoles. Recommandé pour les fluides à base de pétrole ou d’ester phosphate à haute température, l’alimentation en huile du turbocompresseur et les conduites d’huile de lubrification à chaud. Conforme aux exigences de la norme SAE 100R5 pour les applications hydrauliques, circulation d’huile chaude SAE 1405 .
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique thermique C5C-XH Xtreme®
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075567332
  • Pression de service
    800 psi / 55.2 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 16C5CXH