Motion
4NABTB X100FT

GATES RUBBER CO
4NABTB X100FT

Tuyau - 0.250 po de diamètre extérieur, 100 pi de longueur, 1.00 po de rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI06562384
N° MFR4NABTB X100FT
Prix73.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4NABTB X100FT

Tuyau - 0.250 po de diamètre extérieur, 100 pi de longueur, 1.00 po de rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI06562384
N° MFR4NABTB X100FT
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
Votre prix73.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.00 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Type de liquide
    Air
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon sans couture
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053681741
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    150 psi
  • Matériau du tube
    Nylon sans couture
  • Applications typiques
    Frein à air, pneumatique à usage général
  • CUP_NON
    072053681741

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 4NABTB
  • Conforme aux exigences DOT FMVSS 106 et SAE J844
  • Plusieurs couleurs disponibles
  • Plage de température : -40C à +93C / -40F à +200F