Motion
40GSM-40XXSBW

GATES RUBBER CO
40GSM-40XXSBW

40GSM-40XXSBW
N° D’ARTICLE MI06562410
N° MFR40GSM-40XXSBW
Prix591.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
40GSM-40XXSBW

40GSM-40XXSBW
N° D’ARTICLE MI06562410
N° MFR40GSM-40XXSBW
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
Prix591.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    40
  • Diamètre de la bride
    1.7700 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    40
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    XXSBW
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Soudure des fesses
  • À utiliser avec
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Numéro CUP du fabricant
    770075611455
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Soudure
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075611455

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 40GSM-40XXSBW
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;