Motion
16FQLH-16FJ XBULK

GATES RUBBER CO
16FQLH-16FJ XBULK

16FQLH-16FJ XBULK
N° D’ARTICLE MI06562424
N° MFR16FQLH-16FJ XBULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16FQLH-16FJ XBULK

16FQLH-16FJ XBULK
N° D’ARTICLE MI06562424
N° MFR16FQLH-16FJ XBULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po
  • Taille de filetage 1
    1 5/16-12

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FJ
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    770075351955
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075351955

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 16FQLH-16FJXBULK
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;