Motion
64GL-64FLCF

GATES RUBBER CO
64GL-64FLCF

Raccord basse pression 7348-02755 - DI de tuyau 4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06562533
N° MFR64GL-64FLCF
Prix1,546.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
64GL-64FLCF

Raccord basse pression 7348-02755 - DI de tuyau 4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06562533
N° MFR64GL-64FLCF

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,546.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    64
  • Taille/type de fin
    64FLCF
  • Diamètre de la bride
    5.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4400 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    64
  • Diamètre intérieur du tuyau
    4.0000 po
  • Longueur totale
    7.74 po
  • Taille du filetage
    No 64 Code 61 Bride captive à joint torique
  • Poids
    7.92 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords basse pression Gates GL ont été spécialement conçus avec une coque souple pré-serrée pour fonctionner avec des conduites d’aspiration hydrauliques basse pression et un tuyau de conduite de retour basse pression. Ne pas utiliser un pivot sous tension. Matrices GL spéciales requises.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • À utiliser avec
    GMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
  • Numéro CUP du fabricant
    770075610366
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075610366

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 64GL-64FLCF
  • Conçu pour les tuyaux de plus grand diamètre – jusqu'à 4 po; I; D; La longueur de corps courte fournit la prise nécessaire pour les besoins de tuyau à basse pression; la conception à sertir à motif à bulles assure une étanchéité optimale aux tuyaux métalliques hélicoïdaux sur les applications de vide de retour;